旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166743
品番
MUCF210VC,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
54.6
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
22
寸法A4(mm)
66
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
51.6
寸法J(mm)
111
寸法L(mm)
143
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
50
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MUC210
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.49
軸受箱の呼び番号
MF210C
基本定格荷重Cr(kN)
30.2
基本定格荷重Cor(kN)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方