旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
43167522
品番
MUCAFL204VE-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
113
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
軸受呼び番号
MUC204
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.29
軸受箱の呼び番号
AFL204C-J
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方