旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
35
注文コード
43167583
品番
MUCAFL207VE-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
44.4
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
19
寸法A4(mm)
54
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
161
寸法J(mm)
130
寸法L(mm)
90
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
軸受呼び番号
MUC207
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
0.78
軸受箱の呼び番号
AFL207C-J
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方