旭精工
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
12
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
寸法J(mm)
95
95
105
121
127
137
146
159
52
56
66
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43168423
品番
MUCP201VE,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A4(mm)
56
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
61
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
127
寸法N(mm)
13
寸法N1(mm)
19
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
12
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MUC201
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.63
軸受箱の呼び番号
MP203C
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方