寸法A(mm)36
寸法A4(mm)65
寸法A6(mm)9
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)42.9
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)82
寸法J(mm)121
寸法L(mm)165
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
形状ピロー形
軸受呼び番号MUC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.11
軸受箱の呼び番号MP206C
基本定格荷重Cr(kN)16.7
基本定格荷重Cor(kN)9
RoHS指令(10物質対応)対応