曜日別特売
MUCP208VC,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168545

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
寸法J(mm)137
内容量1個注文コード43168545品番MUCP208VC,Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法A(mm)40寸法A4(mm)82寸法A6(mm)10寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)12寸法H2(mm)98寸法J(mm)137寸法L(mm)184寸法N(mm)17寸法N1(mm)22寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状ピロー形軸受呼び番号MUC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.83軸受箱の呼び番号MP208C基本定格荷重Cr(kN)24.9基本定格荷重Cor(kN)14.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする