旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43168667
品番
MUCPA204VE,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A4(mm)
55
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H2(mm)
60.9
寸法J(mm)
52
寸法L(mm)
76
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MUC204
ユニット質量(kg)
0.49
軸受箱の呼び番号
MPA204C
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方