旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43168676
品番
MUCPA205VE,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A4(mm)
63
寸法A6(mm)
10
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
36.5
寸法H2(mm)
70
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
84
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
14.3
寸法l(mm)
15
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MUC205
ユニット質量(kg)
0.7
軸受箱の呼び番号
MPA205C
基本定格荷重Cr(kN)
11.9
基本定格荷重Cor(kN)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方