旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43168703
品番
MUCPA206VE,Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法A4(mm)
65
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
42.9
寸法H2(mm)
82
寸法J(mm)
66
寸法L(mm)
94
寸法N(mm)
M14×2
寸法S(mm)
15.9
寸法l(mm)
18
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MUC206
ユニット質量(kg)
1.05
軸受箱の呼び番号
MPA206C
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方