ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43168886 品番 MUCP210VC,Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)45 寸法A4(mm)87 寸法A6(mm)9 寸法B(mm)51.6 寸法H(mm)57.2 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)112 寸法J(mm)159 寸法L(mm)206 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)25 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)50 形状ピロー形 軸受呼び番号MUC210 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 軸受箱の呼び番号MP210C 基本定格荷重Cr(kN)30.2 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする