寸法A(mm)45
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)63.5
寸法H1(mm)14
寸法H2(mm)112
寸法J(mm)159
寸法L(mm)219
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)55
形状ピロー形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
質量(kg)2.93
取付ボルトの呼びM16
軸受箱の呼び番号MP211
ベアリング呼び番号MUC211
基本定格荷重Cr(kN)36.6
基本定格荷重Cor(kN)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応