旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43169945
品番
MUCF212V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,900
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
48
寸法A0(mm)
68.7
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
29
寸法A4(mm)
-
寸法A6(mm)
-
寸法B(mm)
65.1
寸法J(mm)
143
寸法L(mm)
175
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
60
形状
角フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43169945
MUCF212V
46251793
MUCF212V,Y
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
95,980
税込
¥
105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です