旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43169988
品番
MUCFL202VN,Y
参考基準価格(税別)
¥17,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
113
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
形状
ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方