旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170076
品番
MUC202V
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
17
寸法C1(mm)
4.5
寸法D(mm)
47
寸法S(mm)
12.7
寸法S1(mm)
18.3
寸法S2(mm)
5
寸法d(mm)
15
寸法d4(mm)
29
寸法ds(mm)
M5×0.8
軸径(Φmm)
15
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
寸法r
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方