旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170137
品番
MUC207V
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法C(mm)
20
寸法C1(mm)
5.8
寸法D(mm)
72
寸法S(mm)
17.5
寸法S1(mm)
25.4
寸法S2(mm)
7
寸法d(mm)
35
寸法d4(mm)
48
寸法ds(mm)
M6×0.75
軸径(Φmm)
35
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
寸法r
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方