旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170155
品番
MUC208V
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
21
寸法C1(mm)
6.2
寸法D(mm)
80
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
寸法d(mm)
40
寸法d4(mm)
53
寸法ds(mm)
M6×0.75
軸径(Φmm)
40
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
寸法r
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方