旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170173
品番
MUC209V
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
22
寸法C1(mm)
6.5
寸法D(mm)
85
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
寸法d(mm)
45
寸法d4(mm)
57.3
寸法ds(mm)
M6×0.75
軸径(Φmm)
45
基本定格荷重Cr(kN)
28.1
基本定格荷重Cor(kN)
16.4
寸法r
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方