旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170198
品番
MUC210V
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
51.6
寸法C(mm)
23
寸法C1(mm)
6.5
寸法D(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
32.6
寸法S2(mm)
9
寸法d(mm)
50
寸法d4(mm)
63
寸法ds(mm)
M8×1
軸径(Φmm)
50
基本定格荷重Cr(kN)
30.2
基本定格荷重Cor(kN)
18.6
寸法r
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方