旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43170234
品番
MUC212V
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
65.1
寸法C(mm)
26
寸法C1(mm)
7.7
寸法D(mm)
110
寸法S(mm)
25.4
寸法S1(mm)
39.7
寸法S2(mm)
10
寸法d(mm)
60
寸法d4(mm)
77
寸法ds(mm)
M10×1.25
軸径(Φmm)
60
基本定格荷重Cr(kN)
44.6
基本定格荷重Cor(kN)
28.9
寸法r
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方