旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
15
注文コード
43170496
品番
MUCFC202V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,630
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20.5
寸法A0(mm)
28.3
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
5
寸法A4(mm)
38
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
80
寸法H3(mm)
62
寸法J(mm)
78
寸法J1(mm)
55.1
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43170496
MUCFC202V
46251915
MUCFC202VN,Y
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です