印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43170584 品番 MUCFC207VN,Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)36.4 寸法A1(mm)13.5 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)8 寸法A4(mm)46 寸法A6(mm)8 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)110 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法N(mm)14 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 形状印ろう付丸フランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする