旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
43170724
品番
MUCPA206V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,660
この商品は
軸径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
34
寸法A4(mm)
65
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
42.9
寸法H2(mm)
82
寸法J(mm)
66
寸法L(mm)
94
寸法N(mm)
M14×2
寸法S(mm)
15.9
寸法l(mm)
18
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43170724
MUCPA206V
46251994
MUCPA206VN,Y
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です