曜日別特売
SY5120-3LZ-N7T-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZ) SMC 43180445

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(F2) サイドブラケット付
内容量1個注文コード43180445品番SY5120-3LZ-N7T-F2
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする