LEDioc LEDライトバルブS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43185249 品番 LDFS62L-G-E39D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
光色電球色 全光束(Lm)7500 定格ランプ電力(W)62 電球の種類LED 口金E39 仕様水銀ランプ250W相当 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格消費電力(W)100V:71.0、200V:69.0、242V:69.5 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:105.6、200V:108.6、242V:107.9 点灯方向水平点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする