LEDioc LEDライトバルブS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43185285 品番 LDFS79L-G-E39D
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
光色電球色 全光束(Lm)9500 定格ランプ電力(W)79 電球の種類LED 口金E39 仕様水銀ランプ300W相当 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格消費電力(W)100V:90.0、200V:88.0、242V:88.0 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:105.5、200V:107.9、242V:107.9 点灯方向水平点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする