曜日別特売
SY5501RT-5NZ1-NA SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RT) SMC 43233697

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43233697品番SY5501RT-5NZ1-NA
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする