SMC
S Series(SY7120-4LOZD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
G
G
(T) NPTF
切換方式
2位置シングル
2位置シングル
(1) 2位置シングル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43254304
品番
SY7120-4LOZD-02F
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード