曜日別特売
SY7120-4LOZD-02T-F2 S Series(SY7120-4LOZD) SMC 43254313

S Series(SY7120-4LOZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード43254313品番SY7120-4LOZD-02T-F2
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする