曜日別特売
SY7120-4Y-02T-Q SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4Y) SMC 43254374

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード43254374品番SY7120-4Y-02T-Q
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
ねじの種類
NPTF
スレッド
(T) NPTF
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする