※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900750 ネットサンディングシート M480 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273468 2608900750 ネットサンディングシート M480 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273468 2608900750 ネットサンディングシート M480 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273468

ネットサンディングシート M480 93×186mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43273468 品番 2608900750
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
シート全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて3倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 粒度320番 寸法(mm)93×186 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする