曜日別特売
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214

DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214
DR-260F-BLUE デュオレストチェア DUOREST(デュオレスト) 43277214

デュオレストチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)レッド材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:スチール/ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン、キャスター:ウレタン/ポリプロピレン、張り地:ポリエステル注文コード43277214品番DR-260F-BLUE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア●2枚の背もたれが腰への負担を軽減●座面はへたれにくいモールドウレタン●フレームと一体型のアームレスト付き●ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ●体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす イス 椅子 chair 背中 腰 腰痛 防止 ビジネス 快適 ゲーミングチェア レザーチェア ビジネスチェア 回転イス 回転椅子 肘付き 肘付 回転 テレワーク 学習椅子 在宅勤務 書斎椅子 書斎 学習室色(張地)レッド全高(mm)840~950座面高さ(mm)410~520座面寸法(幅×奥行)(mm)490×490本体質量(kg)11材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:スチール/ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン、キャスター:ウレタン/ポリプロピレン、張り地:ポリエステルキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×57×84~95組立時間約20~30分ヘッドレストなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする