SPF-R60F12-UA1-LG 高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ 43280897

高気密型床下点検口(断熱型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット開口寸法(mm)床:606×606注文コード43280897品番SPF-R60F12-UA1-LG
参考基準価格(税別)¥42,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。
980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。
継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。
樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。
フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。
すっきりとした断熱材内蔵型。

セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ 1台、スライドコア 12コ、キャップ 12コ、内蓋 1コ、取付用ビス材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレーサイズ600×600タイプタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)対応収納庫:SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)フローリング:577.5×577.5
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※フローリング合わせタイプ板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。
※クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※底蓋はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする