接着剤 リリカラ巾木糊エコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(9kg) 注文コード43289726 品番91337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴム系ラテックス形

用途ソフト巾木用 特記JIS F☆☆☆☆ 仕様貼付可能時間:20℃/5〜20分 工法一般工法 危険物の類別非危険物 適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地 施工面積(m2)約27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする