リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの タイル/カーペット用
接着剤 リリカラセメントR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
43289744
品番
91339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
変成シリコーン樹脂系
用途
フロアタイル用
特記
JAIA F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/30〜60分
工法
一般工法
オープンタイム(分)
20℃/30
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
約10〜12
注意
※火気厳禁