昌栄産業
昌栄産業の フレキシブルホース・ダクトホース
昌栄産業の フレキシブルホース
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43289805
品番
SY-1008FC-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
接続ねじ
Rc1/4
呼び径(A)
8
ホース長さ(mm)
600
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。