昌栄産業
昌栄産業の フレキシブルホース・ダクトホース
昌栄産業の フレキシブルホース
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43292919
品番
SF-10015SS-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格
JIS10K
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
呼び径(A)
15
ホース長さ(mm)
500
注意
※パッキンは付属しておりません。