画像準備中

ディスポパウダーサンプラー100 1mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43311374 品番SS-PTH1002
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。

材質HDPE製 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 容量(mL)採取:1 チューブ外径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする