画像準備中

サーモスタット

(44件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーHONDA 主な適合純正品番19301-RAF-004・19301-RAF-003 注文コード43318303 品番ZH30HB-78P
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番など35種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーHONDA 主な適合純正品番19301-RAF-004・19301-RAF-003
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
jb23w ジムニーのサーモスタット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お世話になります。
jb23w ジムニーのサーモスタット交換で使用。82℃
問題なく使用可能。
安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
43318599
2025-09-16
用途:
サーモスタッド交換
カーポイント金沢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラジエーター水漏れにより交換作業
ついでにサーモスタッドも交換
信頼のメーカーなので、安心して作業できました。

2025-07-05
用途:
オーバーヒートしたので交換
sophieracing 様

ホンダアクティ(HA7)の修理に使いました。オーバーヒートの原因はラジエーターホースのエア抜き不良でしたが、ついでに交換しました。

対象商品:
43319046
2025-06-10
用途:
オーバーヒート
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

L275Sミラで使用
オーバーヒートしたので念の為交換しました。
取りつける前に熱湯に付けて動作確認したら
取り外した物は少ししか開きませんでした。

2025-09-15
用途:
オーバーヒート防止の為に交換しましたが不良品でした
ランドマップ 様

定期整備でオーバーヒート防止の為に交換しましたが、88℃で開き始めるものの開度不良でオーバーヒートしました。取り付けた部品を外し、他社製品と比べてみましたが開度が半分〜2/3程度しか開きませんでした。最近の部品は新品であっても取付前に点検が必要です。

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2024-12-19
用途:
オーバーヒートが発生したことにより交換

車のオーバーヒートしたことによる、サーモスタットが正常に動かない可能性がある事から、交換しました。
通常は、ガスケットパッキンが、ついており簡単に取り換えができました。

2024-11-04
用途:
ラジエターを交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

33万q経過したので、ついでに交換。何の問題もなくいい調子です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする