曜日別特売
SYJ3530-5G-Q SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530) SMC 43325668

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
内容量1個注文コード43325668品番SYJ3530-5G-Q
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする