曜日別特売
SYJ3530-5MOZE SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530) SMC 43325677

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3530)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
内容量1個注文コード43325677品番SYJ3530-5MOZE
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする