※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(1) AC100
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
(M5) M5ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
内容量1個注文コード43325738品番SYJ3540-1GZ-M5
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)