ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの その他金属
ニオブ 丸棒
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43330204
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途
ターゲット、電子部品、電極、機械部品等
材質
ニオブ
長さ(mm)
500
形状
丸棒
径(Φmm)
1
純度(%)
3N5 (99.95%)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200