AWF-F045.03 エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 43330273

※使用例

AWF-F045.03 エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 43330273
AWF-F045.03 エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 43330273
AWF-F045.03 エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 43330273

エアウォッシュフィルター(3枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ハネ径(cm)45
内容量1袋(3枚)注文コード43330273品番AWF-F045.03
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,872
販売価格(税別)
4,429

取り付けるだけで工場の空気をきれいに!
扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。
汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。
フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。
フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。
オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。
フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。
ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。

ハネ径(cm)45材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)対象本体工場扇(羽根径45cm)

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]アイリスオーヤマ 屋内型 スタンド式投光器 ワークライト 三脚式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする