ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの その他金属
ジルコニウム丸棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43330834
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
銀白色、高い融点と耐食性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
ジルコニウム
長さ(mm)
500
形状
丸棒
径(Φmm)
20
純度(%)
0.994
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200