卓上ウォーターサーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43332198 品番SY-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。
通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。
飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。
コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。
温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。
温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。
専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。
適正温度は温水は約80℃〜95℃、冷水は約10℃〜15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。

用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。 セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm) ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6 定格消費電力(W)温水410、冷水65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315 電源コード(m)1.4 保証期間1年
注意
※置き場所は平らな場所をお選びください。
※水、ペットボトルは付属していません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする