セキセイインコの遊び場をDIYするために購入。インコはなんでもかじるので、ステンレス製であることは必須。さらに、このクリップは挟む力がとても強いのでとてもいい。小枝を挟んで止まり木にしたり、粟穂を留めたりして重宝しています。なくてはならないものですね。
ばねの反発力が丁度よく使いやすい。固定力も問題ありませんでした。
ステンレス製ですが、ばねは鉄にメッキがかけてあるようなので耐久性はどうでしょう?
ポールの直径にぴったりでしっかり止まる、見た目も気にならない良い買い物ができました!
趣味の園芸スタンドに遮光ネットを止めるのに使いました。今まではプラスチックの洗濯ばさみで止めていて大変でした。18mmのポールにしっかり固定でき、強風が吹いてもずれませんでした。
夜間子供用プールにブルーシートを被せてこのクリップでシートを固定してます。意外に挟む力があるので厚めのシートでもしっかり挟んでくれます。しかもステンなので錆びる心配もありません。
夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を壁に取り付けたアルミフレームとアルミ板の間で押さえるために使用。挟む力がもっと強かったらよかったです。
種まきプランターへの不織布の固定や、開封した袋を閉じる際など万能に使えて重宝しています。
サイズ違いも使ってますが、ステンレス製なので野外に出しっぱなしで数年立ちますが錆も出ず安心して使えてます。