クリップ ステンレス製

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 43332355 品番 19-25
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製に比べ耐久性があります。

材質(バネ部)スチール 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14×48×28 適用支柱径(mm)19-25 用途ビニールシートやネットの固定用に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
インコの遊び場を作るときに枝やローブを固定するために
その他業種

セキセイインコの遊び場をDIYするために購入。インコはなんでもかじるので、ステンレス製であることは必須。さらに、このクリップは挟む力がとても強いのでとてもいい。小枝を挟んで止まり木にしたり、粟穂を留めたりして重宝しています。なくてはならないものですね。

2025-10-23
用途:
畑の虫除け網張

ばねの反発力が丁度よく使いやすい。固定力も問題ありませんでした。
ステンレス製ですが、ばねは鉄にメッキがかけてあるようなので耐久性はどうでしょう?

2人が参考にしています
対象商品:
43332328
2026-01-18
用途:
園芸用に
運輸・通信業

基本外で使うのでステンレス製は良かったです。固さも丁度良く使いやすかったです。

2026-01-05
用途:
カーテンポールに布吊るす
建設業・工事業

ポールの直径にぴったりでしっかり止まる、見た目も気にならない良い買い物ができました!

対象商品:
43332355
2025-08-14
用途:
遮光ネットを留めるのに使用しました。
サービス業

趣味の園芸スタンドに遮光ネットを止めるのに使いました。今まではプラスチックの洗濯ばさみで止めていて大変でした。18mmのポールにしっかり固定でき、強風が吹いてもずれませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
43332355
2025-07-31
用途:
ブルーシートの固定
運輸・通信業

夜間子供用プールにブルーシートを被せてこのクリップでシートを固定してます。意外に挟む力があるので厚めのシートでもしっかり挟んでくれます。しかもステンなので錆びる心配もありません。

対象商品:
43332346
2025-10-03
用途:
網の押さえ
製造業

夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を壁に取り付けたアルミフレームとアルミ板の間で押さえるために使用。挟む力がもっと強かったらよかったです。

対象商品:
43332346
2025-07-25
用途:
種まきプランターへの不織布の固定など

種まきプランターへの不織布の固定や、開封した袋を閉じる際など万能に使えて重宝しています。
サイズ違いも使ってますが、ステンレス製なので野外に出しっぱなしで数年立ちますが錆も出ず安心して使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする