50M KTF 東京フイルムサービス 43334148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本厚さ(μm)50注文コード43334148品番50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。

用途
用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護
材質帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)50テープ幅(mm)1000透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)20粘着力(N/25mm)(PET)0.19RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする