縫製用エコマジックテープ 520R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43334884 品番520R-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥329
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。

用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。 セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 材質ポリエステル 寸法(mm)50X200
注意
※布地に取り付け後にアイロンをかける際は、裏側から軽くあててください。強く抑えると素子がつぶれる場合があります。ミシン縫製の場合は、端から1.5mm以上内側を縫製してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43334884 520R-WH 58226954 F11-520R-1 マジックテープ 広巾タイプ 日本紐釦貿易 マジックテープ 広巾タイプ 日本紐釦貿易 1枚 279 税込307 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする