曜日別特売
2451 ケミシールド 中厚手 グローブマニア(川西工業) 43338297

ケミシールド 中厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)31.5
内容量1双注文コード43338297品番2451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。
手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。
ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。
抗菌加工を施しています。

厚さ(mm)0.38サイズS入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌全長(cm)31.5中指長(cm)7.5材質(裏)綿(植毛)材質(表)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする